詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944KF-40

品名 : 塗装用タイヤカバー(2枚)

仕様

適合タイヤサイズ 直径:φ650mm以内 
幅:240mm以内
耐熱温度(目安) 60~80℃程度
材質 ポリエステルターポリン 入数 2枚
塗装時のタイヤ・ホイールの養生に
ポリエステル繊維を軟質な合成樹脂フィルムで挟んだビニール系素材
耐油性があり、布に比べて丈夫で汚れにくく、長持ちします
追加説明
カタログ価格

8,120 円(税抜)/ 8,932 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 02:12現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 0160ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top