詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-111

品名 : 25mmx4.8m 荷崩れ防止・結束マジックバンド(黒)

仕様

25mm 長さ 4.8m
材質 ポリエステル
耐荷重 約40kg
マジック部分は先端から15㎝
ドラム缶やダンボールケースの荷崩れ防止
低伸度で破断強度に優れ、結束バンドとして最適な素材です。
追加説明
カタログ価格

1,640 (税抜)/ 1,804 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 75

(2026/08/25 07:43現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1726ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top