詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MA-3

品名 : 20mmx3.0m 両面マジック結束バンド(赤)

仕様

ベルトサイズ 20(W)mm×3(L)m 厚み 約4.3mm
重量 37g
ホース、マット、雑誌ファイル等の整理に便利な両面マジックテープです。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
巻き付けて押えるだけでしっかり止まり軽く剥がせます。横の引っ張りに強い力を発揮します。
完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。
耐重量の目安5kg/本、5cm以上は重ねて下さい。
80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。
塩水につけた場合は、真水で洗って下さい。
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/04/01 02:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1726ページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top