品番 : EA944MA-60A
品名 : 19.1mmx6.1m マジックテープ(黒)
仕様
| メーカー | パンドウイット(PANDUIT) | 型番 | TTR-20RO |
|---|---|---|---|
| 全長 | 6.1m | 幅 | 19.1mm |
| 厚さ | 0.9mm | ループ引張強度 | 178N(18.2kg) |
| 使用温度範囲 | -18℃~104℃ | カラー | 黒 |
| 材質 | 表:ナイロン 裏:ポリエチレン |
重量 | 約54g |
| 薄くて柔軟性に富んでいるので束線をすばやく巻くことができます。 | |||
| 表と裏にフックとループが付いているため簡単に取り付けができます。 | |||
| 束線に巻き付けると、先端は確実に束線に沿って止まります。 | |||
| 必要に応じた長さにカットしてご使用下さい。 | |||
| 規定するループ引張強度を確保するためには、50mm以上重ね合わせてご使用下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,200 円(税抜)/ 3,520 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/10 20:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1119ページ | ||||
