品番 : EA944MA-9
品名 : 10mmx2.0m 両面マジック結束バンド(黒)
仕様
| ベルトサイズ | 10(W)mm×2(L)m | 重量 | 10g |
|---|---|---|---|
| どんな物でも手軽に縛れ、お好みの長さに自由にカットして使えます。 | |||
| 両面タイプなので巻くだけで簡単に結束できます。 | |||
| コード、ケーブル、ホース類などの結束に | |||
| 横の引っ張りに強い力を発揮します。 | |||
| 完全に固定できるベルトではありません。安全確認を行ってご使用下さい。 耐重量の目安4kg/本。 80℃以上の高温、日光に長時間当てたままの状態で放置しないで下さい。 塩水につけた場合は、真水で洗ってください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/05/23 10:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1726ページ | ||||
代替品
![]() |
|

