詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MC-49

品名 : 3600mmx25m マスキングシート(外壁・粗面用/広幅)

仕様

幅(mm) 3600 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.01 入数(巻) 1
材質 布テープ
ポリエチレン
強粘着の布テープで外壁・粗面にもよくつきます。
手でまっすぐ切ることのできるポリフィルムです。
付着した塗料が乾燥後に飛散しにくいよう、コロナ放電処理を施しています。
屋外の塗料養生に最適。
広幅タイプは、壁一面の養生や間仕切りに最適です。
日本製
追加説明
カタログ価格

2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0159ページ
ウェブカタログ画像
※画像はEA944MC-48です。
  • ※画像はEA944MC-48です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top