品番 : EA944MD-7
品名 : 20mmx10m 両面テープ(粗面用)
仕様
| サイズ | 20mm×10m | 厚さ | 1.2mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:特殊ポリオレフィン 粘着剤:合成ゴム系 |
用途 | 石膏ボード、キッチンパネル、合板などの仮固定に |
| 粘着力 | 5N/10mm | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | ||
| 住宅内装用の強力両面テープです。 | |||
| クッション性に優れたポリオレフィン系フォーム基材を採用しております。 | |||
| テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収できます。 | |||
| 粘着剤は、厚生労働省VOC(揮発性有機化合物)を使用しておらず、粗面へ接着性にも優れています。 | |||
| 初期接着・冬季における低温接着に優れ、作業効率が向上します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2026/11/11 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
