品番 : EA944MF-202
品名 : 15mmx10m 両面テープ(繰り返し貼れる)
透明なので目立たない、貼り直しができる
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T3810 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.16 | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:アクリル系・ウレタン系 剥離紙:紙 |
| 用途 | ポスターやカレンダーなどを、屋内の平滑面に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 透明 | 重量(g) | 60 |
| 粘着力 | 1面:6N/10mm 2面:0.45N/10mm |
入数 | 1巻 |
| 屋内用 | |||
| ケース付 | |||
| 繰り返し貼れる。 | |||
| 透明なので目立たない。 | |||
| 貼り直しができる。 | |||
| 掲示物側には強力な粘着剤、壁面側には弱粘着剤を使用しているため、繰り返し貼り替えができます。 | |||
| ガラス面への貼りつけに適した透明タイプです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/11/10 12:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1442ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
