品番 : EA944MF-246
品名 : 100x100mm 両面シート・超強力(多用途/2枚)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4544 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×100 | 厚さ(mm) | 0.8 |
| 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 剥離紙:紙 |
用途 | 多用途(金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など) |
| テープ色 | 白 | 重量(g) | 31 |
| 入数 | 2枚 | ||
| 超強力 | |||
| 多用途 | |||
| 幅広い素材を強力に固定 | |||
| 形に合わせて自由にカットできます。 | |||
| 接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。 | |||
| 【JIS規格Z1541】1種1号適合 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
570 円(税抜)/ 627 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/20 18:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
