詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-250

品名 : 50mmx25m 両面テープ(カーペット用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J0250
幅(mm) 50 長さ(m) 25
厚さ(mm) 0.4 材質 基材:布
粘着剤:ゴム系
用途 カーペット、マットの固定に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 白 粘着力 1面:3.84N/10mm
2面:4.48N/10mm
粗面にもしっかり接着。
屋内用
追加説明
カタログ価格

2,670 円(税抜)/ 2,937 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/01 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1441ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top