詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-301

品名 : 15mmx1.5m 両面テープ・超強力(多用途)

幅広い素材をしっかり接着・固定

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T4530
幅(mm) 15 長さ(m) 1.5
厚さ(mm) 0.4 材質 基材:不織布
粘着剤:アクリル系
剥離紙:紙
用途 多用途(金属・プラスチック・塩化ビニル・タイル・木材など) 内芯径 28mm(1.1”)
テープ色 白 粘着力 11.75N/10mm
入数 1巻
【JIS規格Z1541】1種1号適合
接着力・保持力・耐候性に優れ、金属・プラスチック・塩化ビニル、タイル、木材など広い素材の固定や補修に最適です。
薄手タイプなので目立ちません。
屋内外用
追加説明
カタログ価格

680 円(税抜)/ 748 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 65

(2026/11/10 12:40現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1438ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top