品番 : EA944MF-311
品名 : 15mmx10m 両面テープ・超強力(塩化ビニール用)
つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに目立たない薄手タイプ
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4570 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 15 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.17 | 材質 | 基材:不織布 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | つきにくかった塩化ビニル素材の貼り合わせに | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 7.6N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 接着力・保持力に優れ、塩化ビニル素材の固定や補修だけでなく金属や木材なども接着できます。 | |||
| 手で簡単に切れます。 | |||
| 目立たない薄手タイプ | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 37 (2026/10/31 21:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
