詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MF-85

品名 : 100x100mm 両面接着シート(パネル固定用/2枚)

形に合わせて自由に切れる、パネルの固定などに

仕様

メーカー ニトムズ 型番 T051
サイズ(mm) 100×100 厚さ(mm) 3.0
材質 基材:ウレタンフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 パネルの取付、固定に
粘着力 6.9N/10mm シート色
入数 2枚
シートタイプなので接着物のサイズに合わせて自由にカットすることができ、壁面に絵やパネルなどをしっかり固定します。
屋内用
追加説明
カタログ価格

500 (税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 11

(2026/09/17 00:18現在)

商品入数 2 販売単位 pk
カタログページ 1442ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top