品番 : EA944MF-98
品名 : 15mmx 2m 超強力両面テープ(塩化ビニル用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | T4580 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | 長さ | 2m |
| 厚み | 0.8mm | 材質 | 基材:アクリルフォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | つきにくかった塩化ビニル素材の固定に | 内芯径 | 28mm(1.1”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 4N/10mm |
| つきにくかった塩化ビニル素材の接着、固定に。 | |||
| 接着力・保持力に優れ、塩化ビニル素材の固定や補修だけでなく金属や木材なども接着できます。 | |||
| ケース付 | |||
| 【JIS規格Z1541】1種1号適合 | |||
| 屋内外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 67 (2026/11/13 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
