品番 : EA944MG-161
品名 : 20mmx10m 両面テープ・強力(建築ボード用)
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0210 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 20 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 1.2 | 材質 | 基材:特殊ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:合成ゴム系 |
| 用途 | 各種建材ボードの固定に(石膏ボード、珪酸カルシウムボード、キッチンパネル、合板など) | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | ||
| クッション性にすぐれた基材を使用 | |||
| テープに厚みがあり、曲面・段差を吸収 | |||
| VOC(揮発性有機化合物)不使用 | |||
| 粗面・反り面にもすぐれた接着性を発揮し、初期接着・冬季における低温接着にもすぐれる | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,240 円(税抜)/ 1,364 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/16 14:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
