詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-162

品名 : 20mmx10m 両面テープ・強力(建築ボード用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J2190
幅(mm) 20 長さ(m) 10
厚さ(mm) 1.0 材質 基材:ポリエチレン(フォーム+クロス)
粘着剤:アクリル系
用途 住宅内装材などの仮固定に 内芯径 76mm(3”)
テープ色 白
石膏ボード・合板・ベニヤ・コンクリート・モルタルなど、仮固定に
カッター不要、手でカンタンにまっすぐ切れます。
柔軟性に優れ、粗面にもしっかり接着。
屋内用
追加説明
カタログ価格

2,110 円(税抜)/ 2,321 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 18

(2026/11/12 08:35現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1440ページ
ウェブカタログ画像
  • ※1巻入

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top