品番 : EA944MG-2A
品名 : 25mmx10m 強力・両面テープ(粗面用)
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | PF-370 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 25mm | 長さ | 10m |
| 厚さ | 1.2mm | 材質 | 基材:ポリオレフィン系フォーム 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 住宅内装仕上げ材、表札、ネームプレートなどの仮止め用 | 内芯径 | 76mm(3”) |
| テープ色 | 白 | 粘着力 | 8.5N/10mm |
| 柔軟性に富んだ特殊発泡ポリオレフィンを支持体とし、その両面に耐候性に優れた粘着剤を塗布した建材仮止め用の両面テープ | |||
| 柔軟性に富み、粗面への接着性に優れています。 | |||
| 初期接着性に優れています。 | |||
| 接着剤が硬化するまでの仮止め用として、十分に保持・固定できる優れた接着性があります。 | |||
| 低温接着性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/01 04:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1440ページ | ||||
