詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MG-3

品名 : 20mmx 8m 超強力・両面テープ(耐熱型)

仕様

メーカー コニシ 型番 #66279D
商品名 WF702 サイズ 20mm×8m
厚さ 0.45mm テープ色 白
粘着力 18N/10mm 剪断粘着力 151N/100m㎡
内芯径 76mm(3”) 使用温度 -20~110℃
材質 基材:発泡ポリマー
粘着剤:アクリル系
重量 144g
屋内外用
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ
優れた初期接着強さを有します。
金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。
耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。
被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
JIS規格Z1541 2種適合
【主な使用用途】
各種内装材の取付
看板・ドアなどの裏面への補強材の取付
看板・表示板などの作成および取付
機器部品・部材の取付に
〈※使用できない素材・場所〉
シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニル、熱源に近い場所、常に水のかかる場所、
反りやすい面、凹凸面(ブロック・モルタル)、粗面(砂壁・壁クロス)、
はがれやすい塗装面、電気絶縁用、貴金属や高価格品、接着用以外
追加説明
カタログ価格

1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/11 01:52現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1439ページ
ウェブカタログ画像
  • メーカー試験値

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top