品番 : EA944MG-4
品名 : 20mmx10m 超強力・両面テープ(一般用)
仕様
| メーカー | コニシ | 型番 | #66259D |
|---|---|---|---|
| 商品名 | WF102 | サイズ | 20mm×10m |
| 厚さ | 0.75mm | テープ色 | 白 |
| 粘着力 | 22.7N/10mm | 剪断粘着力 | 122N/100m㎡ |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 使用温度 | -20~80℃ |
| 材質 | 基材:発泡ポリエチレンフォーム 粘着剤:アクリル系 |
||
| 屋内外用 | |||
| 金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さを有します。 | |||
| 耐寒性、耐熱性、耐候性に優れています。 | |||
| 被着体の動きに対して優れた追従性を有します。 | |||
| JIS規格Z1541 3種適合 | |||
| 【主な使用用途】 各種内装材の取付 看板・ドアなどの裏面への補強材の取付 看板・表示板などの作成および取付 機器部品・部材の取付に |
|||
| 〈※使用できない素材・場所〉 シリコーン樹脂、フッ素樹脂、軟質塩化ビニル、熱源に近い場所、常に水のかかる場所、 反りやすい面、凹凸面(ブロック・モルタル)、粗面(砂壁・壁クロス)、 はがれやすい塗装面、電気絶縁用、貴金属や高価格品、接着用以外 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,930 円(税抜)/ 2,123 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/30 14:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1439ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
