品番 : EA944MH-110
品名 : 50mmx20m 防水気密クロステープ
断熱材のつなぎ目の封止に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0010 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 20 |
| 厚さ(mm) | 0.18 | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 断熱材のつなぎ目の封止、気密フィルムのつなぎ目の封止、サッシまわりの防水シールに | のり面 | 片面 |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 12N/10mm | 引張強度 | 2N/10mm |
| 入数 | 1巻 | ||
| 通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。 | |||
| シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。 | |||
| JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/01 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※1巻入
