品番 : EA944MH-111
品名 : 50mmx20m 気密・防水クロステープ(両面粘着)
壁まわりのつぎ目の目張りに
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0020 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KZ-8 | 幅(mm) | 50 |
| 長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.23 |
| 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 壁まわりのつぎ目の目張り、つぎ目シール、気密・透湿フィルム、つなぎ目のジョイント、サッシまわりの防水シールに |
| 内芯径 | 76mm(3”) | 粘着力 | 1面:12.8N/10mm 2面:14N/10mm |
| テープ色 | 黒 | ||
| 通気ボードや断熱フォームなどの粗面接着性に優れています。 | |||
| シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。 | |||
| JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,160 円(税抜)/ 2,376 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 16 (2026/11/12 22:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1445ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
