品番 : EA944MH-112
品名 : 50mmx20m 気密・防水アルミクロステープ(片面粘着)
断熱材のつなぎ目の封止に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | G0031 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KZ-9N | 幅(mm) | 50 |
| 長さ(m) | 20 | 厚さ(mm) | 0.18 |
| 材質 | 基材:アルミ箔+ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
用途 | 断熱材、気密フィルムのつなぎ目の封止、サッシまわりの防水シール、目地の劣化による水漏れに |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | シルバー |
| 粘着力 | 9.6N/10mm | ||
| アルミ系断熱材に最適なアルミとポリエチレンの複合タイプ | |||
| シワが入りにくく、汚染しにくいテープです。 | |||
| JIS A6930(住宅用プラスチック系防湿フィルム)に準拠した耐熱・耐久性試験に合格 | |||
| 屋内用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
