品番 : EA944MH-113
品名 : 50mmx10m 気密・防水アクリル・ブチル両面テープ
窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | J2230 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | KZ-15 | 幅(mm) | 50 |
| 長さ(m) | 10 | 厚さ(mm) | 0.3 |
| 材質 | 基材:布 粘着剤:アクリル系(緑色)・ゴム系(黒色) |
用途 | 窓、ドア、換気口など開口部まわりの防水・気密に |
| 内芯径 | 76mm(3”) | テープ色 | 黒 |
| 粘着力 | 1面:10.3N/10mm 2面:4.8N/10mm |
||
| 粗面に強いブチルゴム、汚染性の少ないアクリルの特性を持ち合わせています。 | |||
| ブチルゴム側は、木部など粗面にもしっかり接着。 | |||
| アクリル側は、シートなどのシワの発生や汚染がしにくい。 | |||
| 防水紙、水切りシートの端末接着と、その防水・気密に。 | |||
| 2×4工法にも最適。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,410 円(税抜)/ 1,551 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 23 (2026/11/05 11:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

