詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MH-114

品名 : 50mmx15m 防水アルミテープ(ブチル)

屋根材の継ぎ目防止シールとして

仕様

メーカー ニトムズ 型番 G0060
商品名 KZ-10 幅(mm) 50
長さ(m) 15 厚さ(mm) 0.5
材質 基材:軟質アルミ箔+ポリエステルフィルム
粘着剤ゴム系
用途 屋根材の継ぎ目防水シール、波板、トタン板の防水補修に
内芯径 76mm(3”) テープ色 シルバー
粘着力 8.8N/10mm 引張強度 8.2N/10mm
アルミの表面にポリエステルをラミネート、耐候性に優れています。
粗面接着性、防水シール性に優れ、長期耐久性にも優れています。
柔軟性に優れ、コーナー部や粗面にも良くなじみます。
屋外用
追加説明
カタログ価格

3,960 円(税抜)/ 4,356 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/01 05:32現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1446ページ
ウェブカタログ画像
  • ゴムの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top