品番 : EA944MH-4
品名 : 50mmx20m 防水気密テープ(ブチルゴム)
室内側で使用する片面粘着タイプの気密テープです
仕様
| メーカー | 日東電工 | 型番 | EX-2-NL |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50mm×20m | 厚さ | 0.38mm |
| 材質 | 基材:プラスチックフィルム(織布) 粘着剤:ブチルゴム系 |
用途 | 住宅用防湿フィルムの接合部の気密、面材下地などの目地部、貫通部の気密に |
| 重量 | 510g | のり面 | 片面 |
| 粘着力 | 13.2N/10mm | 引張強度 | 64N/10mm |
| 窓回り部の気密、住宅用防湿フィルムの接合部の気密等に(室内気密) | |||
| 気密性・耐久性に優れます。 | |||
| 防湿フィルムの接合部、面材下地の接合部、また貫通部の気密化に使用します。 | |||
| 剥離紙がなく、また基材は手切れ性が良好で、施工性に優れています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 32 (2026/07/30 16:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
