品番 : EA944MH-8
品名 : 18mmx2.7m 防振・防水テープ(ブチルゴム)
仕様
| メーカー | ソフト99コーポレーション(SOFT99) | 型番 | 09210 |
|---|---|---|---|
| 用途 | オーディオパーツの固定や防振、ゴムパーツの防水処理に | サイズ | 18mm×2.7m |
| 厚さ | 1.5mm | カラー | ブラック |
| のり面 | 両面 | 耐熱温度範囲 | -20~100℃ |
| 材質 | ブチルゴム | 入数 | 1本 |
| 防振・防水に優れた、ゴム素材の両面テープ | |||
| 強力な粘着性を持つ粘土のような素材で、様々な場所に使用できます。 | |||
| 【主な使用用途】 ・オーディオパーツ、スピーカーなどの固定や防振補助に ・ドア、トランクなどのゴムの固定、水モレ補強、防水処理に ・アクセサリーパーツ取り付けの仮止めや補強に |
|||
| ※保管の際は、高温になるところを避け、周りに付着しないように注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 22 (2026/07/28 11:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1446ページ | ||||
