詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-106

品名 : 100mmx25m ゴムマット固定用テープ

仕様

メーカー ダイヤテックス 型番 GT-10-BK
商品名 パイオランテープ 幅 100mm
長さ 25m 厚さ 0.17mm
色 黒 引張強度 60N/10mm
粘着力 4.4N/10mm SUS板保持力 0.2mm
材質 基材:ポリエチレンクロス
粘着剤:アクリル系
重量 440g
ゴムマットの固定に特化した粘着テープ
用途:歩行路の養生、路面や床の保護等に
使用場所:駅のホーム乗り場、工事現場、イベント会場、立体駐車場、スポーツジム等に
剥がす時の糊残りが少ないため、除去・掃除の作業時間を削減します。
手切れ性があり作業性良好
テープ基材が丈夫で、撤去時に切れにくく剥がしやすい
布テープより薄いので重ね貼りによる段差が少なく、歩行者の躓きを軽減します。
追加説明
カタログ価格

2,180 円(税抜)/ 2,398 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 40

(2026/11/01 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1437ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top