品番 : EA944ML-41
品名 : 50mmx25m 仮止め用テープ(つや消し/黒)
光の反射を少なくしているため、撮影や舞台設備の仮止めに最適
仕様
| サイズ(幅×長さ) | 50mm×25m | 厚さ | 0.105mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 基材:ポリエチレン・合成繊維 粘着剤:アクリル系 |
引張強度 | 40N/10mm |
| 粘着力 | 2.2N/10mm | 伸び | 25% |
| 入数 | 1巻 | ||
| 基材表面をマット加工した特殊養生テープ | |||
| 光の反射を少なくしているため、撮影や舞台設備の仮止めに最適です。 | |||
| 劇場、スタジオ撮影での各種機器、配線の仮止めに | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
705 円(税抜)/ 776 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 26 (2026/11/01 10:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 0162ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
