詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944ML-85

品名 : 50mmx25m 養生テープ(つや有/黒/日焼防止)

床材が日焼けしにくい特殊エンボスフィルム基材使用

仕様

幅(mm) 50 長さ(m) 25
厚み(mm) 0.12 材質 基材:特殊ポリエチレンフィルム
粘着剤:アクリル系
色 黒 粘着力 2.8N/10mm
引張強度 11.56N/10mm
つや有り
従来の養成テープに比べ床材の日焼け跡を残しにくい。
糊残りしにくい。
手で簡単にカット可能。
紫外線透過率を抑えた特殊ポリエチレンフィルム基材使用
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい
追加説明
カタログ価格

420 円(税抜)/ 462 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/23 02:44現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 0161ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top