詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MN-2A

品名 : 15mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
屋内外での仮止めや固定に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 JJ0022
商品名 強力両面テープ ブチルゴム ECO 15×8 幅(mm) 15
長さ(m) 8 厚さ(mm) 0.9
入数 1巻 材質 基材:ブチルゴム系発泡体
粘着剤:アクリル系(無溶剤)
はくり紙:紙
用途 金属建材の仮止めに
建築内装材(化粧合板など)の仮止めや固定補助に
フック類など軽量物の固定に
内芯径 φ75mm
テープ色 粘着力 対SUS:11.5N/10mm
対PE:6.9N/10mm
保持力 0.4min(500g荷重×40度×1hr後) 引張強度 15.0N/10mm
伸び率 551%
金属、プラスチック、ガラス、木など、多用途に使用できる、耐候性に優れた屋内外で使用できる両面テープです。
基材に柔軟なブチルゴム発泡体を使用し、貼り合わせる接着体にしっかり追従します。
粘着剤には、環境に配慮したエマルションタイプを採用した環境配慮型の製品です。
用途に合わせて適切なテープ幅を豊富なサイズからお選びいただけます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,950 (税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/11/02 10:49現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA944MN-1A 10mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-2A 15mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-3A 20mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-4A 30mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)
EA944MN-6A 50mmx8m 両面テープ(発泡ブチル)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top