品番 : EA944MP-100
品名 : 50mmx10m 湿潤コンクリート用粘着テープ
仕様
| メーカー | ニチバン | 型番 | WCT-50 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 50 | 長さ(m) | 10 |
| 厚さ(mm) | 0.18 | 材質 | 基材:ポリエチレンクロス 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 湿ったコンクリートへの軽量なシート固定、調査時のマーキングなど | 粘着力 | 3.10N/10mm |
| 内芯径 | 25.4mm(1”) | テープ色 | 橙 |
| 湿ったコンクリートにも、乾くまで待たずに貼付可能 | |||
| 雨天翌日の湿ったコンクリートに対しても粘着力を発現するため、強制乾燥、テーププライマー塗布が不要となり、施工短縮効果が期待できます。 | |||
| 撤去時に糊残りがしにくく、被着体の美観を維持できます。 | |||
| 手で簡単に切れます。 | |||
| 屋内外用 | |||
| 使用上の注意 ・電気絶縁用には使わないでください。 ・人体には貼らないでください。 ・高温や低温の場所、直射日光が当たる場所を避け、涼しいところで保管してください。 ・長時間貼ったままにせず、使用後は速やかに撤去してください。 ・テープを剥がす際はゆっくりと剥がしてください。 ・貼る面に付着しているほこり、油分はよく拭き取ってください。 ・水中では使用できません。また水が溜まっているところでは貼付けが困難であるため、ウエス拭きなどで溜まっている水を除去してください。 ・貼付け後、長時間濡れた状態が続くと粘着力が弱くなる恐れがあります。 ・塗装面、歯脂面、金属面、家具、白木、フローリング等には貼らないでください。 ・その他の材料に関しては、貼る面の材質や、表面状態(表面強度が弱いもの)によって、糊残り、変色や被着体を破損する恐れがあります。 ・凹凸の大きなコンクリート面には粘着が発現しない場合もございます。事前にテープを貼ってお試しください。 ・粘着の発現が弱い場合は、手でしっかりと押さえることで強くなる場合がございます。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,240 円(税抜)/ 2,464 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/12 17:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1437ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
