詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MR-21

品名 : 50mmx 5m 梱包クッションテープ

家電製品精密機器の養生用

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J6210
50mm 長さ 5m
厚さ 2mm 材質 基材:ポリエチレンフォーム
粘着剤:アクリル系
用途 家電製品精密機器の養生、割れ物の養生、内装の養生
粘着式
手で切れます。
貼るだけで「ぶつかりキズ」から守る
梱包時の各種保護に最適なテープ付クッション
追加説明
カタログ価格

780 (税抜)/ 858 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2025/05/15 15:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1693ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top