詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MS-50

品名 : 50mmx30m 耐熱テープ

仕様

50㎜ 長さ 30m
厚さ 0.8㎜ 瞬間耐熱温度 1000℃
材質 無機繊維(主成分:シリカ) 重量 1.1kg
排気管ダクトや銅管用の断熱材等として
パイプ等の排気管に巻くことにより、電装品やホース等の様々なパーツを熱害から保護します。
高温域の使用でも熱収縮がほとんどありません。
柔軟性が高く、屈曲した場所でもスムーズな巻き付けが可能です。
追加説明
カタログ価格

23,900 (税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/09/18 21:09現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1452ページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top