品番 : EA944MT-106
品名 : 75mmx0.9m シート補修テープ(黒)
サドルやシートの破れをしっかり補修
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M5281 |
|---|---|---|---|
| 幅 | 75㎜ | 長さ | 0.9m |
| 厚さ | 0.1㎜ | 材質 | 基材:ポリエステル 粘着剤:アクリル系 |
| 用途 | 自転車やバイクのサドルやシートの破れ補修に | 粘着力 | 5.2N/10mm |
| 引張強度 | 71.2N/10mm | テープ色 | ブラック |
| サドルやシートの破れをしっかり補修します。 | |||
| 丈夫ではがれにくく、UVカットフィルム採用で屋外使用にも適しています。 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/11 01:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
