詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-121

品名 : 100mmx20m 防草テープ

仕様

幅 100㎜ 長さ 20m
厚み 約0.28mm 材質 基材:特殊ポリエチレンフィルム
接着剤:アクリル系
★耐候性・柔軟性に優れた特殊フィルムで各種防草シートを強力に接着します。
簡単に手で切れます。
道路予定地、法面、メガソーラー、高架下などの雑草抑制シートの目地シールに
追加説明
カタログ価格

5,560 円(税抜)/ 6,116 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 16

(2026/11/11 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2507ページ
ウェブカタログ画像
  • ★耐候性・柔軟性に優れた特殊フィルムで各種防草シートを強力に接着します。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top