詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-124

品名 : 100mmx10m 防草シート用補修テープ(手切タイプ)

仕様

メーカー リンレイテープ 型番 601BN
幅(mm) 100 長さ(m) 10
厚み(mm) 0.16 材質 基材:ポリエチレン
粘着剤:アクリル系
粘着力 8.49N/10mm 引張強度 57.3N/10mm
色 黒 用途 防草シートの補修用
シートの亀裂補修やシート同士のつなぎ合わせに
強い粘着力でしっかり貼りつく
耐候性・耐水性に優れた特殊粘着剤を使用
手で簡単に切れるので作業が良好
追加説明
カタログ価格

925 円(税抜)/ 1,018 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 33

(2026/10/31 23:42現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 2507ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top