品番 : EA944MT-143
品名 : 40mmx 2m 波板テープ
曲面のある波板もしっかり補修
仕様
| メーカー | ニトムズ | 型番 | M5020 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 40 | 長さ(m) | 2 |
| 厚さ(mm) | 0.1 | 材質 | 基材:表面コート処理アルミニウム 粘着剤:アクリル系粘着はくり紙/紙 ヘラ:ポリエチレン |
| 用途 | 波板の補修に | ||
| 耐候性・耐久性に優れた軟質アルミ使用の粘着テープで、曲面のある波板にもピッタリなじみます。 | |||
| ペンキの上塗りができるので、美しい仕上げが可能です。 | |||
| 密着用ヘラ付 | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/09/28 18:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1448ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
