詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-163

品名 : 200x 31mm 強力網戸補修シート(枠用)

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M526
サイズ(mm) 200×31 厚さ(mm) 0.3
材質 基材:ポリエステル
粘着剤:合成ゴム系
はくり紙:紙
用途 網戸ネット(ポリプロピレン、ポリエステル、塩ビ)枠まわりのやぶれ補修に
入数 1セット(透明・ネット柄)
透明・ネット柄シート各1枚入
網戸の破れをぴったりふさぐ便利な補修シート。
網戸に強力につくネット柄粘着フィルムなので、補修したあとが目立ちません。
変色しにくいUVカットフィルム使用
作業が簡単できれいに仕上がるシールタイプ
枠まわりに使えるタイプ
屋内用
追加説明
カタログ価格

500 円(税抜)/ 550 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 88

(2026/11/01 03:38現在)

商品入数 1 販売単位 PK
カタログページ 1448ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top