詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944MT-166

品名 : 1000x1000mm 補修ブルーシート(全面粘着付)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。
簡単に施工できる、粘着付ブルーシート

仕様

メーカー ニトムズ 型番 M6442
サイズ(mm) 1000×1000 厚さ(mm) 0.3
材質 基材:ポリエステル
粘着剤:アクリル系
剥離フィルム:ポリエステル
用途 外構の一次補修に
重量(g) 295 入数 1枚
破損箇所の簡易補修に
日本製#2500ブルーシートに全面粘着加工
剥離フィルムを剥がして貼るだけ。
補修箇所に合わせてカットできます。
簡単に施工できる、粘着付きブルーシート
事前に備えておけば、万が一被災した際にも応急処置により二次被害を防ぐことができます。
自然災害や暴風雨などで被災し破損した窓や壁など、外構の一次補修として簡単に施工できる、全面粘着付きブルーシートです。
屋外用
追加説明
カタログ価格

2,680 (税抜)/ 2,948 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/16 03:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2412ページ 2530ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top