品番 : EA944MT-40
品名 : 100x200mm シート補修粘着テープ(クリア/強力)
仕様
| メーカー | ユタカメイク | 型番 | SH-C1 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 100×200 | 厚さ(mm) | 0.35 |
| 材質 | 基材:ポリエステル 粘着材:アクリル系 |
用途 | テント、トラック、間仕切り、養生シートの補修に |
| テープ色 | 透明 | ||
| ポリエステル帆布、塩ビ素材のターポリン、PE・PP製シートに | |||
| 紫外線劣化防止剤配合で長期使用可能(2年) | |||
| 施工後、時間の経過とともに粘着強度がアップ | |||
| 透明シートや様々なカラーシートにも目立ちません。 | |||
| 表面は防水加工(ラミネート加工) | |||
| 屋外用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
320 円(税抜)/ 352 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/05/23 20:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
