品番 : EA944MT-90
品名 : 140mmx23m シート補修粘着テープ(透明/糸入り)
長時間粘着対応タイプ、時間経過とともに粘着力がUPします
仕様
| 幅(mm) | 140 | 長さ(m) | 23~24(乱尺品の為バラつきあり) |
|---|---|---|---|
| 厚み(mm) | 約0.25 | 色 | 透明(糸部分:白) |
| 材質 | ポリエステル糸入り、透明PVC(塩ビ)シート、特殊粘着剤 | 仕様 | 紙管巻、はく離紙付き |
| 耐候性目安 | 約1年(保証値ではありません) | 粘着力 | 9N/10mm以上 |
| 引張強度 | 縦:68.6N/10mm 横:61N/10mm |
||
| 室内外兼用 | |||
| 強力ポリエステル糸入り、透明PVC生地に特殊粘着剤を塗布した、糸入り透明補修テープ。 | |||
| 透明間仕切りシートの補修・雨よけカバーや透明シートの補修に。 | |||
| <注意> ・本製品は製造上、長さにバラつきのある乱尺品です。ロットにより長さ23~24mでバラつきがあります。ご了承ください。 ・ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン、フッ素樹脂などには使用できません。 ・貼り付け時、10℃以下の温度では粘着効果が発揮できません。20℃以上の場所でお使いいただくか、ドライヤーなどで被着体を温めてからご使用ください。 ・本製品はシートやテントの補修用です。 ・車の車体やボディには使用しないでください。 ・「浮き袋」などのエアー漏れを防ぐ用途には使用しないでください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
26,800 円(税抜)/ 29,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/10 06:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1444ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
