詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-15

品名 : ラベルディスペンサー

仕様

適用テープ 幅:50mm
外径:130mm以内
芯内径:76mm(3”)
サイズ 85(W)×225(L)×110(H)mm
材質 鉄、ABS樹脂 重量 340g
簡単にラベル剥がしができます。
芯内径38mm以下用アダプター付き
追加説明
カタログ価格

3,760 円(税抜)/ 4,136 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 28

(2026/11/11 01:32現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1642ページ
ウェブカタログ画像
  • 使用方法

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top