品番 : EA944N-152
品名 : [EA944N-130A,-151用] リールスタンド
仕様
| メーカー | エクト | 型番 | #902 |
|---|---|---|---|
| 仕様 | リールスタンド | テープ幅 | 5~50mm |
| 適合品番 | M-1000、M-2000、MS-1100(EA944N-130A)、MS-2200、MS-2500(EA944N-151)、LD3000、LD3500 | 付属品 | トリプルリール(紙管の内径が76mm、35mm、25mmに対応) |
| 外径が大きいテープをセットするためのリール。 | |||
| 大巻テープ用のリールスタンド。 | |||
| 粘着テープ、非粘着テープ、ロール状のラベル紙(最大ロール外径が240mm)に対応 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,800 円(税抜)/ 15,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/08 16:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1643ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA944N-130A : 7-50mm 電動テープディスペンサー(安全シャッター付) |
| 本体 | EA944N-151 : 7-50mm 電動テープディスペンサー(非粘着剤用) |
ウェブカタログ画像
拡大
