詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-20

品名 : 19mmx20m ビニール粘着テープ(ハーネス用)(黒/10巻)

仕様

幅(mm) 19 長さ(m) 20
厚さ(mm) 0.12 表面材質 PVC(ビニル基材)
用途 ワイヤーハーネスの電線結束、識別、ジョイント部保護に 粘着力 2.25N/19mm
引張強度 44.1N/19mm 総重量 630g
入数 10巻
手で切りやすく、作業しやすい
ツヤが少なく、糊残り、べとつきが少なくハーネス等の配線集束に最適です。
追加説明
カタログ価格

1,380 (税抜)/ 1,518 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 778

(2026/09/18 03:07現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0277ページ 1443ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top