詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-27

品名 : 200mmx130mm テープ用フレキシブルフック

仕様

全長 200mm 固定棒長さ 130mm
重量 50g 材質 スチール
ベルトや腰袋、釘袋等に引っ掛けて使用できます。
養生テープやガムテープの使用に最適です。
フックが前後左右に動くので作業性抜群。伸縮性のあるバネ式ワイヤー仕様でさらに自在な動きが可能です。
フックをベルトに取付けてテープを携行できるので、両手を自由に使え作業性向上。
フック部をベルトに装着した後からでも自由にテープを取り外せ、セットのし直しが可能です。
固定棒にテープを通し、固定棒を掛けるだけの簡単取り付け、取り外しができます。
テープが自在に戻るショックコードを採用
追加説明 ●前後左右自由な動き!
着脱簡単、作業性UP

カタログ価格

1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/01 02:14現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0160ページ 1521ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top