詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-41

品名 : 50mm用 テープホルダー

包装作業のスピードアップに

仕様

メーカー ニトムズ 型番 J6110
商品名 CT-50 材質 ABS樹脂
カッター刃材質 防錆処理鉄板 適用テープ 幅:50mm以内
テープ芯内径:75mm
テープ外径:125mm以内
OPPテープもクラフトテープもこれ1台でOK
包装作業のスピードアップに
包装作業の省力化に
追加説明
カタログ価格

570 円(税抜)/ 627 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 36

(2026/11/01 03:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1643ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top