品番 : EA944N-52
品名 : テープディスペンサー(重量ベース付)
カタログ訂正
25/11/11 重量:(誤)1.8kg→(正)2.8kg (No.56、57 1253)
仕様
| 適用テープ | 幅:50mm以内 芯内径:76mm(3”) 外径:130mm以内 |
サイズ | 260×82×100(H)mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチール | 重量 | 2.8kg |
| 重量ベース付きでしっかり設置でき、作業時に手元のガタつきを抑制します。 | |||
| 2つのリールが独立して動くので、細いテープを2つセットして使用することもできます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,050 円(税抜)/ 8,855 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/24 01:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1643ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
