品番 : EA944N-61
品名 : テープディスペンサー(ハンドル付)
仕様
| メーカー | オープン工業 | 型番 | TD-2000 |
|---|---|---|---|
| 適用テープ | 幅:60mm以内 テープ芯内径:76mm(3”) テープ外径:134mm以内 |
材質 | 亜鉛ダイキャスト(金属製) |
| 重量 | 2.2kg | サイズ | 225×82×170(H)mm |
| 梱包作業で大活躍。 金属製だから、いつまでも長持ち。 | |||
| 切れ味抜群で重量感があり、片手でラクラク作業ができます。 | |||
| OPP・PP・クラフトテープが使用できます(テープ幅60mmまで) | |||
| 直接刃に指が当たらない安全カバー付 | |||
| 持ち運びに便利な取っ手付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,300 円(税抜)/ 6,930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/24 02:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1643ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※テープは付属していません
