詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-6A

品名 : 50mm用 テープホルダー

仕様

適用テープ 50mm幅
芯内径:φ76mm(3”)
テープ外径:125mm以内
重量 225g
材質 スチール カラー
手貼り梱包用に使いやすい、コンパクトな専用カッター
基材の薄いテープに最適な構造となっています。
片手でテープカットが簡単にできます。
追加説明
カタログ価格

3,530 (税抜)/ 3,883 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/15 16:09現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
※テープは別売です。
  • ※テープは別売です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top