詳細表示

このページのURL:

品番 : EA944N-71

品名 : テープディスペンサー(長さ調節機能付)

長さ調整機能付き手動テープカッター

仕様

メーカー エクト 型番 TCD-20
用途 工業テープ、包装用テープ、店舗用テープに 適用テープ 幅:12~20mm
テープ芯内径:76mm(3”)、25mm(1”)
テープ外径:145mm以内
長さ設定 3~24cmの範囲で1cm単位の調節 推奨テープ セロハンテープ、PPテープ、ストアテープ、マスキングテープ、ドラフティングテープ、フィラメントテープ、ガラスクロステープ、カプトンテープ等多くの粘着テープに対応
テープカット 手動 カット形状 直線
サイズ 83×213×135(H)mm
(リール含むサイズ:83×227×166(H)mm)
重量 1.9kg
材質 本体:プラスチック
刃:特殊研磨ステンレス刃(マイクロエッジ)
付属品 取扱説明書、リールユニット(大巻き、小巻きリール)
手動で毎回同じ長さのテープ繰り出しカットを実現
【切替レバー付き】
・設定長カット(S):斜め45~90度で設定長まで引きだすとブレーキがかかります。
 カットの長さ:3~24cm
 調節のメモリピッチ:1cm単位
・自由長カット(F):自由にカット可能です。
刃はギザギザが小さい形で、テープの切り口はきれいな直線的仕上がりになります。
一般的なテープカッターよりも軽い力でカットできます。
封筒規格:長3、 長4、 角2の目盛りに合わせれば”封筒の封かん”事務作業にもご使用頂けます。
テープの無駄遣いを軽減しSDGSに貢献できます。
追加説明
カタログ価格

6,500 円(税抜)/ 7,150 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/13 15:33現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1643ページ
ウェブカタログ画像
  • ※テープは付属しておりません
  • ※テープは付属しておりません
  • カットの長さ:3~24cm\n調節のメモリピッチ:1cm単位\n封かん作業:長4、長3、角2

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top